Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale14 mm
- Largeur de l’anneau extérieur14 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure31 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale2430 lbf
- Capacité de charge statique radiale1470 lbf
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON097741059947
- Poids0.33 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille