RRH25BRR

MRC (SKF)
RRH25BRR

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 15 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00600220
N° MFRRRH25BRR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
RRH25BRR

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 15 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00600220
N° MFRRRH25BRR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RRH25BRR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    34.1 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    097741059954
  • Poids
    0.42 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif