Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur3.1496 po
- Largeur totale19 mm
- Largeur de l’anneau extérieur21 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure49.23 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale5550 lbf
- Capacité de charge statique radiale4270 lbf
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON097741059985
- Poids1.31 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille