Motion
YCJT 25 PT SGT

Timken (Fafnir)
YCJT 25 PT SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI00600277
N° MFRYCJT 25 PT SGT
Prix271.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
YCJT 25 PT SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI00600277
N° MFRYCJT 25 PT SGT
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
Prix271.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YCJT 25 PT SGT UNITÉS LOGÉES

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.9063 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.9060 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Diamètre de la longueur totale
    4.8750 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1730 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-11/32 po
  • Revêtement de finition
    Polymère
  • Série
    YCJT
  • Roulement de rechange
    GYE25KRRB
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796266117
  • CUP_NON
    087796266117
  • Poids
    0.62 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif