Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.6563 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.6563 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- Diamètre de la longueur totale6.7500 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-15/16 po
- Revêtement de finitionPolymère
- SérieYCJT
- Roulement de rechangeGYE40KRRB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796266193
- CUP_NON087796266193
- Poids1.95 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt