Aperçu
- Sans joint Flinger
- Comprend de la graisse GoldPlex-Hp
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre2.0625 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale5.3594 po
- Largeur du boîtier1.2500 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale1.6875 po
- Largeur de la bague intérieure1.5625 po
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5625 po
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieFB
- Roulement de rechange2-13TC FG2
- Numéro de catalogue du fabricant723663
- CUP_NON662461235430
- Poids3.2 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 3-Bolt