Motion
FB-22TC CR
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00600328
N° MFRFB-22TC CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00600328
N° MFRFB-22TC CR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FB-22TC CR FLG BRKT
  • Sans joint Flinger
  • Comprend de la graisse GoldPlex-Hp

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    6.1250 po
  • Largeur du boîtier
    1.5000 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7500 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    FB
  • Roulement de rechange
    2-16TC FG2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    723666
  • Dessin CAD
  • Poids
    3.4 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Support 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif