NP-16TC CR
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600338
N° MFRNP-16TC CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600338
N° MFRNP-16TC CR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NP-16TC CR PIL NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-FG

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7500 à 4.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.8125 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Largeur totale
    1.4375 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0,3750 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    NP
  • Roulement de rechange
    2-1TC FG2
  • CUP_NON
    662461233764
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    723597
  • Dessin CAD
  • Poids
    2.4 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif