Aperçu
- Joint de contact à lèvre simple avec chemins de roulement en oxyde noir
- Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.4375 à 5.0625 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.3750 po
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur de la base1.8750 po
- Largeur totale1.5625 po
- Revêtement de finitionArgent
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Taille du boulon0.5000 po
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Rpm max.5450 tr/min
- Type de lubrificationSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- SérieStandard
- Roulement de rechange2-13TC FG2
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- CUP_NON662461233788
- Type de roulementRoulement à billes
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNP-19TC CR
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461233788
- Poids3.8 lb
- Caractéristiques et avantages• Joint de contact à lèvre simple avec des chemins de roulement en oxyde noir • Moulure en acier inoxydable 316 passivé de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable. • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification.
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller