NP-22C CR
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/8 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600345
N° MFRNP-22C CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/8 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600345
N° MFRNP-22C CR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NP-22C CR PIL NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-FG

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6875 à 5.3125 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale
    6.5625 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    NP
  • Roulement de rechange
    2-16C FG2
  • CUP_NON
    662461234846
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    723522
  • Dessin CAD
  • Poids
    4.5 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif