Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-FG
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.4375 à 6.0625 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale7.5000 po
- Largeur de la base2.1250 po
- Largeur totale2.0000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,5000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieNP
- Roulement de rechange2-110TC FG2
- CUP_NON662461233832
- Numéro de catalogue du fabricant723605
- Dessin CAD
- Poids6.8 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller