SF-16TC CR
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00600369
N° MFRSF-16TC CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00600369
N° MFRSF-16TC CR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SF-16TC CR FLG
  • Joint de contact à lèvre simple avec chemins de roulement en oxyde noir
  • Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    3.7500 po
  • Hauteur totale
    1.4375 po
  • Largeur du boîtier
    1.0781 po
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3750 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4375 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Argent
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Rpm max.
    6350 tr/min
  • Série
    Standard
  • Roulement de rechange
    2-1TC FG2
  • Couleur
    Argent
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF-16TC CR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461233924
  • Poids
    2.1 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif