Motion
SF-18C CR
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-1/8 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00600370
N° MFRSF-18C CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-1/8 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00600370
N° MFRSF-18C CR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SF-18C CR FLG
  • Graisse complexe au lithium (incluse)

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur du boîtier
    1.1719 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Série
    SF
  • Roulement de rechange
    2-12C FG2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    723538
  • CUP_NON
    662461234976
  • Poids
    3.6 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif