Aperçu
- Graisse complexe au lithium (incluse)
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.2500 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale4.2500 po
- Largeur du boîtier1.2188 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur de la bague intérieure1.5625 po
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5625 po
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Taille du boulon0.4375 po
- SérieSF
- Roulement de rechange2-13TC FG2
- Numéro de catalogue du fabricant723621
- Poids3.8 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt