Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre4.5938 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale5.5625 po
- Largeur du boîtier1.1719 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale3.2500 po
- Largeur de la bague intérieure1.5625 po
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5625 po
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0.4375 po
- SérieSFT
- Roulement de rechange2-12TC FG2
- Numéro de catalogue du fabricant723641
- CUP_NON662461234099
- Poids2.4 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt