Aperçu
- Joint de contact à lèvre simple avec chemins de roulement en oxyde noir
- Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Longueur totale6.1250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale6.1250 po
- Largeur du boîtier1.3438 po
- Type de lubrificationSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale3.7500 po
- Largeur de la bague intérieure1.6875 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6875 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Taille du boulon0.5000 po
- SérieSFT
- Roulement de rechange2-17C FG2
- CouleurArgent
- LubrifiantSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Numéro de catalogue du fabricantSFT-23C CR
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461235225
- CUP_NON662461235225
- Poids3.24 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt