SFT-26C CR
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-5/8 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00600413
N° MFRSFT-26C CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-5/8 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00600413
N° MFRSFT-26C CR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SFT-26C CR FLG
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8438 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    7.0625 po
  • Largeur du boîtier
    1.5625 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    4.3750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9375 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Série
    SFT
  • Roulement de rechange
    2-110C FG2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    723565
  • CUP_NON
    662461235249
  • Poids
    5 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif