Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.8438 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale7.0625 po
- Largeur du boîtier1.5625 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale4.3750 po
- Largeur de la bague intérieure2.0000 po
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0.5625 po
- SérieSFT
- Roulement de rechange2-111TC FG2
- Numéro de catalogue du fabricant723649
- CUP_NON662461234167
- Poids5.3 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt