Aperçu
- Joint de contact à lèvre simple avec chemins de roulement en oxyde noir
- Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre7.2500 po
- Longueur totale8.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale8.5000 po
- Largeur du boîtier1.7500 po
- Type de lubrificationSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale5.2500 po
- Largeur de la bague intérieure2.1875 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1875 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionArgent
- Taille du boulon0.6250 po
- SérieSFT
- Roulement de rechange2-23C FG2
- CouleurArgent
- LubrifiantSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Numéro de catalogue du fabricantSFT-35C CR
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461235300
- CUP_NON662461235300
- Poids8 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt