Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre7.2500 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale8.5000 po
- Largeur du boîtier1.7500 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale5.2500 po
- Largeur de la bague intérieure2.2500 po
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2500 po
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0.6250 po
- SérieSFT-TC CR
- Roulement de rechange2-23TC FG2
- Numéro de catalogue du fabricant723654
- Poids9 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt