Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-FG
- Scellé pour la vie
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.4375 à 5.0625 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.5625 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint haute performance
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.2500 po
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur de la base1.8750 po
- Largeur totale1.5000 po
- Revêtement de finitionEnduit de fluoropolymère
- Taille du boulon0,5000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieCRPLF
- Roulement de rechangePN-19
- CUP_NON662461340271
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant711555
- Poids3.6 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG • Scellé pour la vie
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller