Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-FG
- Scellé pour la vie
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.5000 à 7.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.4375 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint haute performance
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.9375 po
- Longueur totale8.6250 po
- Largeur de la base2.3750 po
- Largeur totale1.2188 po
- Revêtement de finitionEnduit de fluoropolymère
- Taille du boulon0,6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieCRPLF
- Roulement de rechangePN-35
- CUP_NON662461337622
- Numéro de catalogue du fabricant711214
- Poids9.6 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG • Scellé pour la vie
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller