Aperçu
- Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
- Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
- Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
- La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
- Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.
- Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Longueur totale6.3800 po
- Numéro de palierPN-35
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint à lèvres triple haute performance
- Diamètre de la longueur totale6.3750 po
- Hauteur totale2.3125 po
- Largeur du boîtier1.7500 po
- Type de lubrificationSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale6.3800 po
- Largeur de la bague intérieure2.1875 po
- Matériau du roulement52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1875 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionArgent
- DescriptionRoulement à billes à bride à quatre boulons en acier inoxydable monté Sealmaster - 52100 Roulement en acier, revêtu de nickel phosphoreux - Serrure de vis de fixation - Résistant à la corrosion - CRFS-PN35
- Taille du boulon0.6250 po
- Rpm max.1350 tr/min
- SérieCRFS
- Capacité de charge dynamique9752 lbf
- Roulement de rechangePN-35
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurArgent
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- LubrifiantSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Vitesse maximale1350 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Auto-alignementOui
- Numéro de catalogue du fabricantCRFS-PN35
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461337530
- CUP_NON662461337530
- Poids10.5 lb
- Capacité de charge statique6601 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Espacement des trous de boulon5.1250 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt