Type de roulement
Balle
Type de produit
Unités de roulement à billes à montage sur bride
Diamètre à l’alésage
1.1875 po
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Type de service
Service standard
Longueur du boulon du centre au centre
4.5940 po
Longueur totale
5.5630 po
Numéro de palier
PN-19
Dispositif de verrouillage
Vis de fixation
Type d’expansion
Roulement sans expansion (fixe)
Type de joint
Joint à lèvres triple haute performance
Diamètre de la longueur totale
5.5630 po
Hauteur totale
1.5625 po
Largeur du boîtier
3.2500 po
Type de lubrification
Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
Type d’alésage
Droit
Largeur totale
3.2500 po
Largeur de la bague intérieure
1.5940 po
Matériau du roulement
52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
Code d’harmonisation
8483.20.4040
Capacité de charge dynamique radiale
4381 lbf
Capacité de charge statique radiale
2567 lbf
Longueur jusqu’à l’alésage
1.5940 po
Plage de température de fonctionnement
-20° à 220 °F
Température de fonctionnement maximale
220 °F
Revêtement de finition
Enduit de nickel phosphoreux
Description
Roulement à billes à bride à 2-Bolt en acier inoxydable monté Sealmaster - 52100 Roulement en acier, revêtu de nickel phosphorique - Serrure de vis de fixation - Résistant à la corrosion - CRFTS-PN19
Taille du boulon
0.4375 po
Rpm max.
2300 tr/min
Série
FEUILLES
Capacité de charge dynamique
4381 lbf
Roulement de rechange
PN-19
Angle de désalignement
Statique seulement - ±2.0 °
Couleur
Argent
Type de montage de bride
Bride 2-Bolt
Construction du logement
Une-pièce
Type de boîtier
Bride 2-Bolt
Lubrifiant
Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
Vitesse maximale
2300 tr/min
Type de dispositif de retenue
Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
Auto-alignement
Oui
Numéro de catalogue du fabricant
CRFTS-PN19
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Dessin CAD
Numéro CUP du fabricant
662461336991
CUP_NON
662461336991
Poids
2.36 lb
Capacité de charge statique
2567 lbf
Relubrifiable
Oui
Nombre de trous de montage
2
Espacement des trous de boulon
4.5960 po
Type de roulement
Balle
Type de montage
Bride 2-Bolt