CRFTS-PN23
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.4375 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI00600467
N° MFRCRFTS-PN23
Prix369.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.4375 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI00600467
N° MFRCRFTS-PN23

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix369.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CRFTS-PN23
  • Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
  • La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
  • Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
  • Numéro de palier
    PN-23
  • Type de roulement
    Balle
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Roulement à billes à bride à 2-Bolt en acier inoxydable monté Sealmaster - 52100 Roulement en acier, revêtu de nickel phosphorique - Serrure de vis de fixation - Résistant à la corrosion - CRFTS-PN23
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    5782 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de nickel phosphoreux
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt
  • Largeur du boîtier
    3.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6900 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRFTS-PN23
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461337028
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • CUP_NON
    662461337028
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Hauteur totale
    1.7500 po
  • Longueur totale
    6.1250 po
  • Diamètre de la longueur totale
    6.1250 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    PN-23
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FEUILLES
  • Capacité de charge statique
    3493 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • Poids
    3.25 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif