Aperçu
- Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion La conception de joint à triple contact avec les lèvres à haute performance offre un scellement multidirectionnel avec corps et flinger en acier inoxydable 304 pour minimiser l’infiltration de contamination et retenir la lubrification Boîtier en fonte à revêtement de polymère fluoré pour la résistance à la corrosion. Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion Le système exclusif de goupille de verrouillage et d'alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d'autour d'une rainure de lubrification, empêche la rotation de la bague extérieure. La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste. Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Espacement des fentes4.0000 po
- Numéro de cadre compatibleSTH 24 à 28-12 DZU
- Matériau du boîtierFonte - Enduite de fluoropolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceStandard
- Type de jointJoint à lèvres triple haute performance
- Revêtement de finitionEnduit de nickel phosphoreux
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Longueur totale4.4375 po
- Largeur du boîtier1.7500 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale1.5000 po
- SérieCRSTF
- Roulement de rechange2-12
- Type de roulementBalle
- Température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de boîtierPrise en charge à larges fentes
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.2300 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantCRSTF-PN19
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461339299
- Poids3.4 lb
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration