CRSTF-PN27
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-11/16 po de diamètre, fonte - boîtier revêtu de fluoropolymère, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI00600495
N° MFRCRSTF-PN27
Prix3,990.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-11/16 po de diamètre, fonte - boîtier revêtu de fluoropolymère, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI00600495
N° MFRCRSTF-PN27
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
Prix3,990.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CRSTF-PN27
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Espacement des fentes
    4.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Enduite de fluoropolymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service standard
  • Type de joint
    Joint haute performance
  • Revêtement de finition
    sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    250°
  • Longueur totale
    5.6875 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Série
    CRSTF
  • Roulement de rechange
    PN-27
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRSTF-PN27
  • Numéro CUP du fabricant
    662461339329
  • Poids
    6 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7889 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif