CRSTF-PN31
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-15/16 po de diamètre, fonte - boîtier revêtu de fluoropolymère, collier de vis de fixation, standard
N° D’ARTICLE MI00600496
N° MFRCRSTF-PN31
Prix1,545.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-15/16 po de diamètre, fonte - boîtier revêtu de fluoropolymère, collier de vis de fixation, standard
N° D’ARTICLE MI00600496
N° MFRCRSTF-PN31
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
Prix1,545.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CRSTF-PN31
  • Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion La conception de joint à triple contact avec les lèvres à haute performance offre un scellement multidirectionnel avec corps et flinger en acier inoxydable 304 pour minimiser l’infiltration de contamination et retenir la lubrification Boîtier en fonte à revêtement de polymère fluoré pour la résistance à la corrosion. Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion Le système exclusif de goupille de verrouillage et d'alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d'autour d'une rainure de lubrification, empêche la rotation de la bague extérieure. La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste. Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Espacement des fentes
    4.6250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Enduite de fluoropolymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Standard
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Revêtement de finition
    Enduit de nickel phosphoreux
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Longueur totale
    5.8750 po
  • Largeur du boîtier
    2.1880 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    2.0312 po
  • Série
    CRSTF
  • Roulement de rechange
    3-114
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    1350 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRSTF-PN31
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461339350
  • Poids
    6 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7889 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif