Motion
CRPLF-PN23 RMW

Sealmaster (RRX)
CRPLF-PN23 RMW

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600512
N° MFRCRPLF-PN23 RMW
Prix3,328.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Sealmaster (RRX)
CRPLF-PN23 RMW

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600512
N° MFRCRPLF-PN23 RMW
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
Prix3,328.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CRPLF-PN23 RMW
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-FG
  • Scellé pour la vie

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6875 à 5.3125 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8125 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint haute performance
  • Matériau du boîtier
    Fonte enduite de fluoropolymère
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.6875 po
  • Longueur totale
    6.5625 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    CRPLF
  • Roulement de rechange
    PN-23
  • CUP_NON
    662461337608
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    711211
  • Poids
    4.4 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG • Scellé pour la vie
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif