Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.4375 à 6.0625 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0625 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.1875 po
- Longueur totale7.5000 po
- Largeur de la base2-1/8 po
- Largeur totale1.9375 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieCRPLF
- Roulement de rechangePN-27
- CUP_NON662461339121
- Page de produit du fabricant
- Poids6.2 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller