Motion
CRPLF-PN31 S

Sealmaster (RRX)
CRPLF-PN31 S

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600515
N° MFRCRPLF-PN31 S
Prix 4,778.34 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Sealmaster (RRX)
CRPLF-PN31 S

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600515
N° MFRCRPLF-PN31 S
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
Prix de 4,778.34 $/chaque

Aperçu

Description du fabricant
CRPLF-PN31 RMW

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 à 6.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1875 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    8.1250 po
  • Largeur de la base
    2-3/8 po
  • Largeur totale
    2.0313 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7889 lbf
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    CRPLF
  • Roulement de rechange
    PN-31
  • CUP_NON
    662461337615
  • Poids
    7.8 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif