Motion
CRFS-PN24 RMW

Sealmaster (RRX)
CRFS-PN24 RMW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1.5000 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI00600524
N° MFRCRFS-PN24 RMW
Prix624.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Sealmaster (RRX)
CRFS-PN24 RMW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1.5000 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI00600524
N° MFRCRFS-PN24 RMW
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
Votre prix624.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CRFS-PN24 RMW
  • Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
  • La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
  • Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend le Sealmaster® Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.1250 po
  • Numéro de palier
    PN-24
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Diamètre de la longueur totale
    5.1250 po
  • Hauteur totale
    2.0156 po
  • Largeur du boîtier
    5.1250 po
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    5.1250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9400 po
  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4467 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9400 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Argent
  • Description
    Roulement à billes à bride à quatre boulons en acier inoxydable monté Sealmaster - Roulement 52100 en acier, revêtement en nickel phosphoreux - Verrou à vis de fixation - Résistant à la corrosion - Entretien réduit - Lubrifié pour la vie - CRFS-PN24 RMW
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    CRFS
  • Capacité de charge dynamique
    7340 lbf
  • Roulement de rechange
    PN-24
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Argent
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRFS-PN24 RMW
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461337479
  • CUP_NON
    662461337479
  • Poids
    5.42 lb
  • Capacité de charge statique
    4467 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Espacement des trous de boulon
    4.0000 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif