Motion
CRTBF-PN20 S

Sealmaster (RRX)
CRTBF-PN20 S

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-1/4 po d’alésage, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600541
N° MFRCRTBF-PN20 S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Sealmaster (RRX)
CRTBF-PN20 S

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-1/4 po d’alésage, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600541
N° MFRCRTBF-PN20 S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CRTBF-PN20 RMW

Spécifications

  • Type de montage
    Base taraudée
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur de la base
    1-7/8 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Revêtement de finition
    Fluoropolymère
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    CRTBF-PN
  • Roulement de rechange
    PN-20
  • CUP_NON
    662461339473
  • Poids
    4.5 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif