Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Espacement des fentes3.5000 po
- Matériau du boîtierFonte - Enduite de fluoropolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointJoint haute performance - Scellé pour la vie
- Revêtement de finitionsans revêtement
- Plage de température de fonctionnement250°
- Longueur totale4.4375 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale1.7500 po
- SérieCRSTF
- Roulement de rechangePN-19
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantCRSTF-PN19 RMW
- Numéro CUP du fabricant662461340226
- Poids3.05 lb
- Capacité de charge dynamique radiale13971 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration