Motion
CRSTF-PN20 RMW

Sealmaster (RRX)
CRSTF-PN20 RMW

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, fonte - boîtier revêtu de fluoropolymère, collier de vis de fixation, standard
N° D’ARTICLE MI00600557
N° MFRCRSTF-PN20 RMW
Price$1,688.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Sealmaster (RRX)
CRSTF-PN20 RMW

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, fonte - boîtier revêtu de fluoropolymère, collier de vis de fixation, standard
N° D’ARTICLE MI00600557
N° MFRCRSTF-PN20 RMW
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
Votre prix1,688.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CRSTF-PN20 RMW
  • Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion La conception de joint à triple contact avec les lèvres à haute performance offre un scellement multidirectionnel avec corps et flinger en acier inoxydable 304 pour minimiser l’infiltration de contamination et retenir la lubrification Boîtier en fonte à revêtement de polymère fluoré pour la résistance à la corrosion. Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion Le verrou et l'alvéole de goupille exclusifs à Sealmaster® pour la lubrification directe et l'antirotation La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend le Sealmaster® Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation. Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Espacement des fentes
    4.0000 po
  • Numéro de cadre compatible
    STH 20 à 23-9 DZU, STH 20 à 23-12 DZU
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Enduite de fluoropolymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Standard
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Revêtement de finition
    Enduit de nickel phosphoreux
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Longueur totale
    5.0625 po
  • Largeur du boîtier
    1.7500 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Série
    CRSTF
  • Roulement de rechange
    2-17
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRSTF-PN20 RMW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461340240
  • Poids
    3.95 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif