Motion
TEC-16 ASSM CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ

Sealmaster (RRX)
TEC-16 END CAP ASSM

Embout - 1.0000 dans un diamètre compatible, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00600643
N° MFRTEC-16 END CAP ASSM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Sealmaster (RRX)
TEC-16 END CAP ASSM

Embout - 1.0000 dans un diamètre compatible, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00600643
N° MFRTEC-16 END CAP ASSM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TEC-16 ASSM CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ
  • Résistant à la corrosion et aux attaques chimiques. Excellente résistance à l’arrachement. Réduit l’accumulation d’humidité.

Spécifications

  • Type de bout d'îlot
    Fermé
  • Diamètre extérieur
    2.6750 po
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Largeur totale
    0.7240 po
  • Vis d'assemblage
    N° 8-32 X 0,31 LG
  • Code d’harmonisation
    8483.90.7000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TEC-16 ASSM CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461234662
  • Poids
    0.14 lb
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de boîtier
    Bride à deux ou quatre boulons TEC-16
  • Style
    Assemblage du capuchon d’extrémité - Boulonné
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif