Motion
3115U
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 1.9375 po, diamètre extérieur de 3.5438 po, largeur totale de 3.2800 po, collet excentrique, matériau en acier 52100
N° D’ARTICLE MI00600688
N° MFR3115U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 1.9375 po, diamètre extérieur de 3.5438 po, largeur totale de 3.2800 po, collet excentrique, matériau en acier 52100
N° D’ARTICLE MI00600688
N° MFR3115U
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3115U TROUSSE DE VERROUILLAGE PAR ROTATION BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 1 15/16 po
  • Collier de verrouillage à came excentrique

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    3.5438 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.5300 po
  • Largeur totale
    3.2800 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28890 lbf
  • Type de cage
    Polymère technique
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lb
  • Type de joint
    Joint à lèvres de contact
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de service
    Service moyen
  • Série
    3000
  • CUP_NON
    698210201234
  • Longueur de l’alésage
    3.28 po
  • Poids
    3.10 lb
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues