Motion
KA3215
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00600700
N° MFRKA3215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00600700
N° MFRKA3215
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN À VERROU TOURNANT KA3215

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Poids
    26 lb
  • CUP_NON
    698210909536
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues