Motion
KAS3203
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00600714
N° MFRKAS3203
Price$3,801.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00600714
N° MFRKAS3203
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
Price$3,801.82/each

Aperçu

Description du fabricant
KAS3203 VERROUILLAGE TORSADÉ P NOIR FLT

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Poids
    13.5 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698210910037
  • CUP_NON
    698210910037
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues