Motion
KB3215
Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-15/16 po alésage , montage rond 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00600727
N° MFRKB3215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-15/16 po alésage , montage rond 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00600727
N° MFRKB3215
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE BRIDE À VERROUILLAGE PAR ROTATION KB3215

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.8750 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210910532
  • Poids
    25.6 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues