Motion
KBR3207
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-7/16 po de diamètre extérieur, 7-5/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00600738
N° MFRKBR3207
Prix4,831.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-7/16 po de diamètre extérieur, 7-5/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00600738
N° MFRKBR3207
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
Prix4,831.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KBR3207 CHARIOT À BRIDE À VERROUILLAGE PAR ROTATION

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    7.6250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    3-21/32 po
  • Largeur totale
    10.8800 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    3000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210910822
  • CUP_NON
    698210910822
  • Poids
    14.80 lb
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Hauteur totale
    6.1300 po
  • Longueur totale
    10.8800 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues