Motion
MBR3215
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-15/16 po de diamètre extérieur, 8-3/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00600832
N° MFRMBR3215
Prix1,971.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-15/16 po de diamètre extérieur, 8-3/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00600832
N° MFRMBR3215

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,971.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MBR3215 CHARIOT À BRIDE À VERROUILLAGE PAR ROTATION

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    4-13/64 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55700 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    3000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210910884
  • CUP_NON
    698210910884
  • Poids
    22.30 lb
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Hauteur totale
    3.7400 po
  • Longueur totale
    8.7500 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs