Motion
MEP3207F
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600850
N° MFRMEP3207F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600850
N° MFRMEP3207F
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN À VERROU TOURNANT MEP3207F

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.9375 à 8.7500 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Longueur totale
    10.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Largeur de la base
    3-5/8 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    3.6563 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    3000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Poids
    18.3 lb
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • CUP_NON
    698210911485
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs