Motion
MN83207
Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage de 2-7/16 po, fonte, collet excentrique, roulement non extensible (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600864
N° MFRMN83207
Prix1,933.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage de 2-7/16 po, fonte, collet excentrique, roulement non extensible (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600864
N° MFRMN83207
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
Prix1,933.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE PRISE EN CHARGE À VERROU TOURNANT MN83207

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Espacement des fentes
    5.1250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Hauteur totale
    5.8750 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ZT3000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MN83207
  • CUP_NON
    698210911836
  • Poids
    21.4 lb
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues