Motion
ZA3203
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600876
N° MFRZA3203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600876
N° MFRZA3203
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN À VERROU TOURNANT ZA3203

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7500 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur totale
    8.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Largeur de la base
    2-9/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31800 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    3000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Poids
    13.1 lb
  • Rpm max.
    3650 tr/min
  • Numéro CUP du fabricant
    698210905170
  • CUP_NON
    698210905170
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues