Motion
ZB3203
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-3/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00600911
N° MFRZB3203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-3/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00600911
N° MFRZB3203
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE BRIDE À VERROUILLAGE PAR ROTATION ZB3203

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    7.7500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Profondeur globale
    3-1/2 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31800 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    3000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210906993
  • CUP_NON
    698210906993
  • Poids
    13.3 lb
  • Rpm max.
    3650 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues