Motion
ZBR3203
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique Brg., 2-3/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00600923
N° MFRZBR3203
Prix1,270.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique Brg., 2-3/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00600923
N° MFRZBR3203
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
Prix1,270.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZBR3203 CHARIOT À BRIDE À VERROUILLAGE PAR ROTATION

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31800 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Largeur de la bague intérieure
    3-1/2 po
  • Série
    3000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210906986
  • CUP_NON
    698210906986
  • Poids
    12.2 lb
  • Rpm max.
    3650 tr/min
  • Diamètre extérieur
    7.1250 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues