Motion
ZCS3115
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 1-15/16 po de diamètre extérieur, 3.833 po de diamètre extérieur, 2.453 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00600928
N° MFRZCS3115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 1-15/16 po de diamètre extérieur, 3.833 po de diamètre extérieur, 2.453 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00600928
N° MFRZCS3115
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE À VERROUILLAGE PAR ROTATION ZCS3115 NOIR
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 15/16 po, bloc de cartouche en acier, collier de verrouillage à came excentrique, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    3.8330 po
  • Largeur du boîtier
    2.453 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur de la bague intérieure
    3-9/32 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28890 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lb
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    3000
  • Poids
    5 lb
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues