Motion
ZCS3207
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-7/16 po de diamètre extérieur, 4.621 po de diamètre extérieur, 2.64 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00600930
N° MFRZCS3207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-7/16 po de diamètre extérieur, 4.621 po de diamètre extérieur, 2.64 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI00600930
N° MFRZCS3207
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE À VERROUILLAGE PAR ROTATION ZCS3207 NOIR
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 7/16 po, bloc de cartouche en acier, collier de verrouillage à came excentrique, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    4.6210 po
  • Largeur du boîtier
    2.64 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    3-21/32 po
  • Largeur totale
    4.1300 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43240 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lb
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    3000
  • CUP_NON
    698210910938
  • Poids
    7.5 lb
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues