Motion
ZEF3207
Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 2-7/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00600936
N° MFRZEF3207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 2-7/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00600936
N° MFRZEF3207
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE BRIDE À VERROUILLAGE PAR ROTATION ZEF3207

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.5938 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    6.8750 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Hauteur totale
    6.8750 po
  • Profondeur globale
    3-21/32 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    3000
  • CUP_NON
    698210911119
  • Poids
    17.3 lb
  • Rpm max.
    3300 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues